モリトジャパン
モリトジャパンの サポーター・テーピング
モリトジャパンの サポーター
モリトジャパンの 手・腕用 サポーター
綿ニットサポーター (手の平・手の甲)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20498354
品番
No.1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
材質
綿レーヨン
サイズ
フリー
長さ(cm)
15
適合部位
手のひら・手の甲
松吉医科器械コード
07-3820-00