※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キネシオロジーテープキネMAX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(8巻) 注文コード20498598 品番KMB38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

筋肉や疲労部位をサポートするキネシオロジーテープ。
肌にやさしいアクリル系粘着材をストライプ状に塗布し、通気性を高めました。
裏紙には切る目安として実線と点線が5cm間隔で交互に配置。

テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)5 テープ種類キネシオテープ 松吉医科器械コード23-7275-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター・テーピング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする