ホットパック-mie

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20499632 品番 H-2
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,485
販売価格(税別)
3,168

柔軟性耐熱フィルムを使用。
保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。
表装フィルムには防カビ加工を施しました。

種別腰部/肩首用 寸法(mm)430×225 アズワン品番0-9181-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000002 松吉医科器械コード24-2698-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-18
用途:
病院にて、患部を温めるときに使用

温めて、患部に当てることにより、痛みの緩和を期待しています。
ご利用が多いので、個数を増やして購入しました。

対象商品:
20499623
2022-10-29
用途:
いつでも
有限会社ブルーセブン 様 (サービス業)

身体の深部を温めてくれるのが良いです。
ベルトが付いていたら使いやすいかな。

対象商品:
20499648
2021-09-06
用途:
リハビリ用
医療法人善医会 玉田整形外科 様 (医療・福祉・介護関連業)

程よく柔らかさもあり患部に当てやすい構造になっているため大変使いやすいです。

対象商品:
20499632
2021-08-03
用途:
暖め
あおぞら接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

たまに破れる、
徐々にへるが
いい商品だと思います
形も案外使いやすい

対象商品:
20499623
2016-10-14
用途:
いわゆる五十肩、肩関節周囲炎の温熱治療のとき
教育・研究機関

温めているときは本当に痛みが和らいで、ありがたい器具があるものだと思います。整形外科に通い、もっと長いホットパックで温める治療を受けていますが、いつもいつも通院できるわけでもなく、ながい順番を待つことや、医療費も負担することなど、長い目で見れば自分でホットパックを購入して家で治療するほうが良いヲ思っています。
 ただ、ホットパックを肩の箇所に固定するマジックテープがついた
ベルトも一緒に販売してほしいです。いろいろ店をあたっているのですが見つかりません。どこへ行けば手に入るのかどうか教えて下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
20499632
2020-07-13
用途:
温罨法に使用
たくみ接骨院 様

品物には満足ですが、切れて中身がもれてしまうので、もう少し表面材料の強度が欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする