アコードインターナショナル
アコードインターナショナルの リラックス用品
アコードインターナショナルの 温熱シート
モイストヒートパック
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20499657
品番
BHC34110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
寸法(mm)
230×300
サイズ
スタンダード
質量(g)
1050
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00138000003
松吉医科器械コード
19-4395-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一度加熱したら、2時間以上の放置後に再使用してください(空気中から水分を吸収します)。