BHC34140 モイストヒートパック アコードインターナショナル 20499675

モイストヒートパック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20499675 品番BHC34140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。
冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。

寸法(mm)120×300 サイズハーフサイズ 質量(g)470 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00138000003 松吉医科器械コード19-4395-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※一度加熱したら、2時間以上の放置後に再使用してください(空気中から水分を吸収します)。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20499657
2017-02-16
用途:
自分用寝しなに使用可
有仁工業株式会社 様

使い勝手がよく(レンジ使用)ストレスなく心地よい使用感です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする