乾卯栄養化学
乾卯栄養化学の リラックス用品
乾卯栄養化学の 温熱シート
温熱用リハビリパックN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499727
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,655
販売価格(税別)
¥
6,050
バスケットに入れる
湿性で体の各部を温める温熱用パックです。
熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
寸法(mm)
560×290
サイズ
大
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00237000003
松吉医科器械コード
24-2046-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器