東京技研
東京技研の 口腔ケア
東京技研の その他口腔ケア
ビバラックプラス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20501863
品番
E560
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ご自分で歯をみがけない方の介護に携わる方への、口腔内清掃用器具です。
吸引チップによる吸引のみの機能です。
セット内容
本体、水分離器、チップホルダー、吸引チップ、吸引チップ用ホース、ペンライト/清掃用棒ブラシセット
質量(kg)
3
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×150×246.5
松吉医科器械コード
20-6360-00