ザイコア・インターナショナル・インク
ザイコア・インターナショナル・インクの 口腔ケア
ザイコア・インターナショナル・インクの 口腔スポンジ・歯ブラシ
プレブ歯ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(60本)
タイプ
やわらかめ
注文コード
20502152
品番
BG-21S
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高品質のナイロン毛でブラッシングしやすい形状です。
60本入で省スペース、売店にも置きやすい包装です。
松吉医科器械コード
24-2133-00
全長(mm)
170
毛
長さ:9.5mm
材質
デュポン、タイネックスナイロン
色
3色アソート
タイプ
やわらかめ
注意
※カラーは3色アソートです。