ファイン
ファインの 口腔ケア
ファインの 口腔スポンジ・歯ブラシ
キューティー吸引歯ブラシ(ロング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20502204
品番
QT-TLM
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。
吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様
チューブ:14Fr
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ABS
全長(mm)
180
色
グリーン
タイプ
ふつう
耐熱温度(℃)
80
ブラシ
17.5×7mm
アズワン品番
8-2838-02
松吉医科器械コード
23-5523-01