オーラルケア
オーラルケアの 口腔ケア
オーラルケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ
吸引くるリーナブラシ・ミニ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(12本)
注文コード
20502283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
吸引器に接続し、片手で清掃と吸引が同時にできます。
吸引により誤嚥を防げるので、安全に清掃が行えます。
頭部が小さく、わずかな隙間から口にブラシを入れることができます。
仕様
チューブ:14Fr
セット内容
レッド×6、グリーン×6
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)ポリプロピレン、(チューブ)ポリ塩化ビニール
全長(mm)
200
松吉医科器械コード
24-2131-00