浅井商事
浅井商事の 口腔ケア
浅井商事の 口腔スポンジ・歯ブラシ
介護用360度歯ブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20502633
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ご自分用や介助用でも使いやすい全周ブラシ。
口腔ケアブラシや舌ブラシとしても使用できます。
材質
(ブラシ)ナイロン、(柄)PET
全長(mm)
169
色
ピンク
毛
太さ:0.09〜0.13mm
耐熱温度(℃)
60
松吉医科器械コード
23-2493-01