KQ-0410 舌クリーナー 貝印 20502658

舌クリーナー

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード20502658品番KQ-0410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシ部で舌苔を浮かせてスクレパー部で掻き取る2Way形状。
舌を傷つけずに効果的に舌苔を除去できます。

松吉医科器械コード23-6508-01全長(mm)136ピンク材質(ブラシ)エラストマー、(柄)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20502642
2025-09-11
用途: 接客時
サービス業

沢山の同じような商品の中でこれが一番下に優しく汚れが落ちます!
なかなか売ってなくてやっと見つけたので廃盤になると悲しいです
今回は二本買いました!

対象商品 : 20502642
2024-02-17
用途: 舌の掃除
株式会社MonotaRO

ゴム製なので舌に優しく、効率よく舌苔を取り除くことができる

対象商品 : 20502658
2022-05-24
用途: 舌の掃除
サービス業

今まで色々な舌クリーナーを使用してきましたが、今のところこれが一番気に入っています。ゴムになっているので使用後のお掃除も楽で長持ちします。

対象商品 : 20502642
2022-04-09
用途: 口腔ケア時
その他業種

お薦めは「刺激が少なく一度に広範囲に掃除が出来る」点です。
舌クリーナーをいくつか試したなかで私には使いやすいと思い、気に入っています。

対象商品 : 20502658
2022-03-07
用途: 口腔ケアの時
株式会社エステー工業サービス業

この舌クリーナーはブラシがとても柔らかで口腔ケアをしやすい。

対象商品 : 20502642
2020-02-25
用途: 舌苔が舌に目立つときに
その他業種

この舌クリーナーは数ある同様の製品に比べて、舌苔をきれいに取り除くことができ、また、舌にダメージを与えることもなく、安心して使用することができる。手入れについても、水で洗い流すだけできれいになる。

対象商品 : 20502658
2018-08-16
用途: 口内のツボ刺激&舌クリーナー
その他業種

口内のツボ刺激に最適です。もちろん、本来の舌クリーナーとしても大いに活用しています。

対象商品 : 20502658
2018-06-09
用途: 寝たきり老人の介護
曽根ベニヤ

看護婦さんが、絶賛していました。これは、とても、使いやすく、結果がでるな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする