バイトブロックU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20503008 品番 DC-60
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。

材質シリコーン 全長(mm)108 ブルー 高さ(mm)(突起部)42 タイプかため 内径(Φmm)21 耐熱温度(℃)180 アズワン品番8-6296-02 松吉医科器械コード24-2996-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20503008
2024-01-19
用途:
口腔ケア
永山歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

口腔ケアに使用しています。硬さは問題ありません
一回り小さいサイズがあればありがたいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする