竹井機器工業
竹井機器工業の 口腔ケア
竹井機器工業の その他口腔ケア
口腔機能測定機器健口くん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20503175
品番
T.K.K.3350
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
口腔機能の目安となる反復唾液嚥下テスト(RSST)と、オーラルディアドコキネシスの容易な測定を可能にした測定器です。
付属品
マイク、外部嚥下ラップボタン、収納ポーチ
質量(g)
500
電源
ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×130×50
松吉医科器械コード
23-2650-00