入れ歯洗浄保管容器 爽やかさん

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20503272 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

中カゴのみを取り外せるので、洗浄剤使用後の入れ歯のすすぎ洗いも容易です。
耐熱温度140℃で食器洗浄器で洗浄できます。
抗菌仕様。

松吉医科器械コード23-2492-00 寸法(mm)Φ107×H86 グリーン 容量(mL)430 材質ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-18
用途:
高齢者使用の為
その他業種

中の白いザルが便利です。
大きく、軽く、コップ型は使い易い
なにより、ピンク色が目立って、入れ歯ケースにあまり無い色で、そこが良いですね

対象商品:
20503297
2023-05-17
用途:
高齢母の為
その他業種

大きく、軽く、目立つ色。
衛生的に使える。
高齢者には使い易い。

対象商品:
20503272
2017-11-10
用途:
入歯の洗浄容器。就寝時の保管容器として

入れ歯を保持できるザル付の容器を探していました。さらにカップ状のデサインをしているため洗面所に歯ブラシ等と一緒に置いていても違和感がありません。お気に入りのグリーンがあったのも嬉しいてす。このタイプの容器を近所の薬局で探したのですが取り扱いがなく、まさかモノタロウさんで入手できるとは思ってもいませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする