曜日別特売
CVM5B32-15-12G バルブ付エアシリンダ (CVM5B32~) SMC 20503874

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブ付エアシリンダ (CVM5B32~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法(G) グロメット注文コード20503874品番CVM5B32-15-12G
参考基準価格(税別)¥16,430販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)15作動方式複動配管方法(-) ねじ込み配管形通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングルリード線取出方法(G) グロメットポートねじの種類(-) Rc電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする