日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 介護クッション
ラテックス体位変換クッション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20504347
品番
1050-J
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
通気性のある柔らかクッションです。
ラテックスの弾力が体圧を分散し、姿勢をやさしくサポートします。
カバーは肌触りのよいパイル地を使用。
色
パープル
材質
(中身)ラテックスフォーム、(表地)綿75%・ポリエステル25%
タイプ
枕型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×400×130
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-2428-00