日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 介護クッション
ラテックス体位変換クッション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
トンネルセパレーツ型
注文コード
20504374
品番
1051-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通気性のある柔らかクッションです。
ラテックスの弾力が体圧を分散し、姿勢をやさしくサポートします。
カバーは肌触りのよいパイル地を使用。
色
パープル
材質
(中身)ラテックスフォーム、(表地)綿75%・ポリエステル25%
タイプ
トンネルセパレーツ型
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1200×200×150
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、脱水×、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-2428-04