日本エンゼル
日本エンゼルの ベッド関連
日本エンゼルの 介護クッション
デラックス円座
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20505406
品番
1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
患部の保護に適したソフトな弾力性。
カバーは肌触りのよいパイル地を使用。
色
クリーム
材質
(中身)中空ポリエステルファイバー、(表地)綿85%・ポリエステル15%、(裏地)綿35%・ポリエステル65%
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
360×100×80
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
06-2410-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20505406
1030
11099156
1030
デラックス円座
東京エンゼル
1個
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました