※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクションパッド (車いす用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20506142 品番 5200
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

アクションパッドとウレタンの2層構造。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×32 材質AKTONドライポリマー 質量(kg)2.8 付属品カバー 耐熱温度(℃)-50〜120 松吉医科器械コード01-4515-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする