サン・ビーム
サン・ビームの 歩行関連
サン・ビームの 杖
サン・ビームの 一本杖
ステッキ(アルミ製) 固定式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508434
品番
T-210
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
900
適合
(足ゴム)E-19
材質
アルミ
質量(g)
310
パイプ径(Φmm)
19
松吉医科器械コード
01-4245-03