幸和製作所
幸和製作所の 入浴関連
幸和製作所の シャワーベンチ
幸和製作所の 背もたれなし
テイコブシャワーチェア (背なし)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20508723
品番
SC02
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ゆったり座れる幅広座面と柔らかなソフトパット付。
背もたれがスウィングするので、座った姿勢に合わせて体を支えます。
コンパクトに折りたたみができます。
質量(kg)
3.7
タイプ
背なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×490〜560×410〜510
座面高さ(mm)
360〜460(5段階)
松吉医科器械コード
23-7138-02