イーストアイ
イーストアイの 入浴関連
イーストアイの シャワーベンチ
イーストアイの 背もたれあり
コンパクトシャワーベンチ すま〜いる
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20508802
品番
FCRS
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,090
販売価格(税別)
¥
31,900
バスケットに入れる
コンパクトに折りたたみでき、収納・持ち運びに便利。
U字型座面のコンパクトタイプと、角型座面のワイドタイプから選べます。
質量(kg)
4.1
タイプ
コンパクト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×480×750〜850
座面高さ(mm)
350〜450(5段階)
松吉医科器械コード
23-6250-00