※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) 管接続口径(M5) M5ねじ 注文コード20509458 品番VQZ1121-1LB1-M5
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はコイル電圧・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 管接続口径(M5) M5ねじ 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(1) AC100 (50/60Hz) ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする