※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1121
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
注文コード
20509519
品番
VQZ1121-5G1-C3-F-Q
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
管接続口径
(C3) Φ3.2ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
オプション
(F) ブラケット付
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード