アクションジャパン
アクションジャパンの 入浴関連
アクションジャパンの 入浴介助用品
アクションジャパンの 浴室すべり止めマット
アクションパッド(特浴用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20509545
品番
40692
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水分・温度・薬液に強いアクションパッドの特殊浴槽用ポジショナーです。
背中や腰の痛みを軽減するだけでなく、姿勢保持にも役立ちます。
材質
AKTONドライポリマー
寸法(mm)
450×300×13
質量(kg)
1.9
サイズ
平状
タイプ
カバーなし
松吉医科器械コード
24-2397-02