※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2120B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ねじ
注文コード
20510526
品番
VQZ2120B-5YB1-M5
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(1) 2位置シングル
コイル電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード