日本エンゼル
日本エンゼルの 紙おむつ・排泄関連
日本エンゼルの 尿臭便臭対策品
ポータブルトイレ消臭マット (防水シート)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20511478
品番
9155
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,095
販売価格(税別)
¥
6,450
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
吸水性に優れたタオル地の表面がアンモニア臭をすばやく消臭します。
防水・防カビ・抗菌・すべり止め加工。
材質
(パイル部)アクリル100%、(グラウンド部)ポリエステル100%、(防水部)スチロール
寸法(mm)
800×900
色
ピンク
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、脱水○、乾燥機×
松吉医科器械コード
23-2695-00