浅井商事
浅井商事の 紙おむつ・排泄関連
浅井商事の 尿器・便器
浅井商事の 尿器
安楽 尿器DX (女性用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20511785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
タンクの容量は1.5L、朝・夜の2回程度の取り替えで済みます。
女性用は、レシーバーの高さを体格にあわせ、4段階調節が可能です。
タイプ
女性用
付属品
吊金具(ベッド用)
材質
(タンク)ポリエチレン、(レシーバー)ポリプロピレン、(レシーバー口)合成ゴム、(ホース)ポリ塩化ビニール
容量(L)
1.5
松吉医科器械コード
01-5170-02