※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュラーガーゼねまき (婦人)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20512652 品番 No.59
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,994
販売価格(税別)
4,540

ガーゼ生地と本体生地を一体化させた特殊構造で肌触りのよさとガーゼの丈夫さを両立。

サイズLL 材質(表地)綿100%、(裏ガーゼ部)綿100% 適応身長(cm)165 身幅(cm)160 身丈(cm)135 性別婦人用 松吉医科器械コード20-6180-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする