※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)※画像右下の柄です
竹虎
竹虎の 衣服関連
竹虎の 介護用エプロン
竹虎の 食事用エプロン
ソフラピレンエプロン しずくポケット付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20513438
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
食べこぼしが多くてもポケットがしっかりキャッチします。
軽くて丈夫な防水タイプ。
洗濯や熱に強い素材を使用。
色
グリーン
材質
ポリエステル100%
幅(cm)
80
総丈(cm)
90
洗濯方法
洗濯○、乾燥機○(80℃以下)
松吉医科器械コード
23-7181-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20513438
-
20287995
102252
ソフラピレンエプロン しずく ポケット付
竹虎
1枚
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました