※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
注文コード
20513527
品番
VQZ3220-1YZB1-C8
参考基準価格(税別)
¥14,740
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル
手動操作方式
(B) ロック式 (要工具型)
コイル電圧(V)
(1) AC100 (50/60Hz)
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード