※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YZ) DINターミナル 注文コード20513554 品番VQZ3220-2YZB1-C8
参考基準価格(税別)¥14,740 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など12種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(YZ) DINターミナル 手動操作方式(B) ロック式 (要工具型) コイル電圧(V)(2) AC200 (50/60Hz) シール方式(0) メタルシール 使用流体空気 ファンクション(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする