アズワン
アズワンの 食事関連
アズワンの 食器 介護用
アズワンの 介護スプーン・フォーク
オールステンレスハンドルスプーン (スポンジ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20514384
品番
N-1/SS-28
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,451
販売価格(税別)
¥
2,228
バスケットに入れる
自分に合わせて首部分を上下左右に自由に手で曲げられます。
少しの握力でもラクに握れる大きさのスポンジ付。
シリコンスポンジは耐熱温度200℃で煮沸消毒可能。
材質
ステンレス、シリコン
全長(mm)
201
サイズ
大
質量(g)
64
アズワン品番
8-6582-02
松吉医科器械コード
23-7187-00