SGS50 スキナゲートスパット ニチバン 20515337

スキナゲートスパット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)20
内容量1箱(6巻)注文コード20515337品番SGS50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スパッと切れてはさみいらずの医療用粘着テープ。
軽い力で切れ、グローブ着用時でも扱いやすい仕様。
ガーゼ・包帯の固定、カテーテル・チューブの固定、穿刺針の固定。

テープ長さ(m)7テープ幅(mm)20アズワン品番8-6575-03松吉医科器械コード24-2645-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20515328
2021-06-30
用途: エステサロンで使用
サービス業

間違いなくお得でした!次回も必ずここで購入します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする