※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット 浣腸器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1式(5個)
注文コード
20522188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
100
アズワン品番
8-1760-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2364-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器