※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
トップ
トップの 処置・手術
トップの 注射・輸液管理
トップの 注射筒・シリンジ
硝子注射筒 インターチェンジャブルセット ルアー先
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(10個)
注文コード
20522242
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,300
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。
容量(mL)
20
アズワン品番
8-1759-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00085000039
松吉医科器械コード
07-2362-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20522242
-
40741515
59
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル
トップ
1箱(10本)
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました