※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小津産業
小津産業の 手袋・マスク・感染予防
小津産業の 検診衣・患者衣
検査着 (上着) 紐・前合わせ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(150枚)
注文コード
20523213
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
使い捨てタイプですので、衛生的です。
丈夫な不織布製で、不快感がありません。
色
濃紺
材質
不織布
タイプ
紐
着丈(cm)
74
松吉医科器械コード
23-3722-00