ペーパータオルホルダー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20526756 品番 PT200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

壁掛専用ペーパータオルホルダー。
デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。

適合200枚用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×149×130 質量(kg)0.51 材質ABS、ポリスチレン 松吉医科器械コード24-3476-00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
手洗い場のペーパータオルのストック
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

今までは卓上式を使っていましたが、前の使用者の水滴が残るなど不衛生でした。
こちらの商品に変えたところ、下引き式なので、とても衛生的に使えるようになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
20526756
2024-01-29
用途:
製造現場手洗い場に設置
株式会社アリエ 様 (製造業)

両面テープは壁がフラットでないと付きが悪い、ねじ止め必須です。
使用感は良いので3回目のリピートです。

1人が参考にしています
対象商品:
20526756
2022-07-19
用途:
社内用トイレに。

壁付けのペーパーホルダーで安いのを探して、こちらの商品を選択。
ネジ留めのほか、両面テープも附属していて、
今回は両面テープで取付ましたが、なかなか強力です。
(下地はタイル)
ペーパーも入れやすく、必要十分な製品だと思います。

対象商品:
20526756
2021-05-13
用途:
診療中に良く手を洗う際
医療・福祉・介護関連業

スペアのペーパータオルも上に乗せられ何ら問題無く使用してます。

対象商品:
20526756
2020-09-17
用途:
キッチンで使用
株式会社 コーワ 様 (サービス業)

キッチンに常設で使用中。2か所に取り付けて別なサイズのペーパーを入れていますが、付属のアダプターで問題なく対応でき、デザインもスタイリッシュで目立ちすぎず不格好でもなく、気に入っています。取付用のねじなども付属しており取付も簡単にできました。お値段も安かったです。

対象商品:
20526756
2020-11-02
用途:
洗面台横、手拭き用

取り付けは最初、両面テープで付けましたが、時間がたつと落下したので付属のビスで取り付けました。
ペーパーの入れ替えは簡単です。

対象商品:
20526756
2020-06-30
用途:
水場横に設置
HILLS BAKERY 様 (飲食業)

大きく無くて丁度いいサイズです。(ペーパータオルが2個入るくらい。)邪魔にならずスタイリッシュなのでとても満足です。

対象商品:
20526756
2019-04-22
用途:
バイクの整備時の軽易な汚れ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクの整備時に軽易な汚れの除去をするためのペーパータオルを入れてますが使用してます。使用した感じは、取り出しやすく、残留量もわかりやすいので、重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする