曜日別特売
PTH200 縦型ペーパータオルホルダー アズワン 20526774

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

縦型ペーパータオルホルダー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラケットビス止めブラケット付
内容量1個注文コード20526774品番PTH200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。
ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。

適合200枚用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245質量(kg)0.41材質ABSブラケットビス止めブラケット付松吉医科器械コード24-3477-00アズワン品番8-6263-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 水回りの手拭き用
製造業

工場などで、手拭き用に使っています。
ペーパータオルを手を使わずに引き出せて、清潔にできています。

対象商品 : 20526774
2023-11-13
用途: トイレ

使いやすいが、ペーパータオルが少なくなってくるとへにゃっとなり補充しにくいこともある。
スペースが縦しかなかったので便利ではある。

対象商品 : 20526774
2023-02-17
用途: 介護業務時
医療・福祉・介護関連業

いろんなタイプのホルダーを使ったが、ペーパータオルの出も良いし使いやすいと思います。ただ、ペパータオルを補充する時に上部の蓋が外しにくい事がある。

対象商品 : 20526774
2022-04-23
用途: ペーパータオルホルダーとして壁取付
ひよこ第2保育園医療・福祉・介護関連業

取付が簡単。蓋は乗せるだけ。ペーパータオルの補充も楽。取り出しの時に蓋が落ちる事もない。

対象商品 : 20526774
2021-08-31
用途: トイレ洗面所に設置
農・林・水産業

期待通りの商品。磁石が使えないガラスとタイルなので両面テープで固定。最後の方は取り出し難くなるのが難点だが、コストパフォーマンスは良好。

1が参考にしています
対象商品 : 20526783
2021-05-28
用途: 工場の手洗場
自動車・二輪車・自転車関連業

レギュラーペーパーを使用。強めに取出すので磁石はどうかと思ってましたが良好です。
縦に使用してます。

対象商品 : 20526783
2021-05-16
用途: キッチンタオルの収納
卸売・小売業

キッチンタオルを垂直面にセットできるようになったことで格段に使いやすくなりました
袋入りのペーパータオルをそのままセットしたら初めの何枚かはかなり引っかかって不安でしたが中身が減るに従ってスムーズに出てくるようになりました

対象商品 : 20526774
2021-02-04
用途: 自宅の1~2階のトイレ手洗い用
MKMその他業種

今まで下面取り出し口タイプしか使用したことがなかったので これはどうかな~ど思って使用してみましたらとても使い勝手が良いです。ペーパーが150枚束だったので袋から出して2分けして2セットに使用しています。気に入ったので冷蔵庫横にも欲しいと思いマグネットタイプも購入しようと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする