縦型ペーパータオルホルダー

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20526783 品番 PTH200
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,663
販売価格(税別)
3,330

スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。
ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。

適合200枚用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245 質量(kg)0.41 材質ABS ブラケット磁石取付ブラケット付 松吉医科器械コード24-3477-01 アズワン品番8-6263-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
水回りの手拭き用
製造業

工場などで、手拭き用に使っています。
ペーパータオルを手を使わずに引き出せて、清潔にできています。

対象商品:
20526774
2023-11-13
用途:
トイレ

使いやすいが、ペーパータオルが少なくなってくるとへにゃっとなり補充しにくいこともある。
スペースが縦しかなかったので便利ではある。

対象商品:
20526774
2023-02-17
用途:
介護業務時
医療・福祉・介護関連業

いろんなタイプのホルダーを使ったが、ペーパータオルの出も良いし使いやすいと思います。ただ、ペパータオルを補充する時に上部の蓋が外しにくい事がある。

対象商品:
20526774
2022-04-23
用途:
ペーパータオルホルダーとして壁取付
ひよこ第2保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

取付が簡単。蓋は乗せるだけ。ペーパータオルの補充も楽。取り出しの時に蓋が落ちる事もない。

対象商品:
20526774
2021-08-31
用途:
トイレ洗面所に設置
農・林・水産業

期待通りの商品。磁石が使えないガラスとタイルなので両面テープで固定。最後の方は取り出し難くなるのが難点だが、コストパフォーマンスは良好。

1人が参考にしています
対象商品:
20526783
2021-05-28
用途:
工場の手洗場
自動車・二輪車・自転車関連業

レギュラーペーパーを使用。強めに取出すので磁石はどうかと思ってましたが良好です。
縦に使用してます。

対象商品:
20526783
2021-05-16
用途:
キッチンタオルの収納
卸売・小売業

キッチンタオルを垂直面にセットできるようになったことで格段に使いやすくなりました
袋入りのペーパータオルをそのままセットしたら初めの何枚かはかなり引っかかって不安でしたが中身が減るに従ってスムーズに出てくるようになりました

対象商品:
20526774
2021-02-04
用途:
自宅の1~2階のトイレ手洗い用
MKM 様 (その他業種)

今まで下面取り出し口タイプしか使用したことがなかったので これはどうかな〜ど思って使用してみましたらとても使い勝手が良いです。ペーパーが150枚束だったので袋から出して2分けして2セットに使用しています。気に入ったので冷蔵庫横にも欲しいと思いマグネットタイプも購入しようと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする