eastsidemed
eastsidemedの 処置・手術
eastsidemedの カテーテル
eastsidemedの その他カテーテル用品
IMG ディスポイヤーシリンジ (滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(50個)
注文コード
20531044
品番
17016-01
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ラテックスアレルギーの方にも安心なシリコン製。
先端が細く滑らかで、患部を傷つけない形状です。
EOG滅菌済。
材質
シリコン
容量(mL)
60
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00231000039
松吉医科器械コード
24-2354-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器