ユーメド エネマシリンジ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20531175 品番SM-8000
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鼻洗浄にやさしく対応できる洗浄器です。
細ノズルに付けかえて、浣腸用にも使用できます。

付属品鼻用普通ノズル、細ノズル 材質(本体)天然ゴム、(ノズル)エボナイト 全長(mm)750 アズワン品番0-6185-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065B00016 松吉医科器械コード24-2588-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
医療目的
建設業・工事業

鼻うがい用で使いやすい
ゴムの劣化はあるが衛生的に替え時と思っている

対象商品:
20531175
2023-04-06
用途:
花粉症対策、鼻うがい用
その他業種

特にポンプ部が柔軟で快適に使用できます。
以前は1000円程度の安価な物を使用していましたが、水圧、使用感ともに満足でき、購入して良かったです。

2022-12-15
用途:
浣腸用
その他業種

付属品の浣腸用先長ノズルは、先がとがっているので、肛門に挿入するとき痛いし、細いので抜けやすいです。鼻用先丸ノズルにニベアスキンクリームなどを塗って浣腸に使用すれば使いやすいかと。

対象商品:
20531175
2022-01-29
用途:
予備においています。
建設業・工事業

とても使いやすく、これからも末永く使いたい。ありがとうございます。

対象商品:
20531175
2019-11-22
用途:
鼻炎のためのはながいに使用しています。
医療・福祉・介護関連業

副鼻腔炎の手術の後に病院紹介で購入し、長年使用しておりました。近くの薬局になかっため、探しておりました。他の鼻うがいに比べ、安価でありますが、ゴム製品なので耐用年数が短いのは仕方がない。使いやすく重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20531175
2021-08-24
用途:
鼻うがい
サービス業

鼻側の白いプラスチックが私には小さく、隙間があり漏れるため鼻うがいが出来なかった。以前医療機関で購入したものはもっと大きく作られてました。使い物になりませんでした。

対象商品:
20531175
2018-07-23
用途:
鼻づまり時の鼻洗に使います。
ハローサービス 様

本体には逆流防止弁が(2ヶ所)付いていますので、ボール等に生ぬるいお湯(少し塩を入れる)を入れ、ホースの片側を入れて3〜4回膨らんだ所を握ると先からピュー・ピューと水が出る構造になっています。
握るのが面倒なら逆止弁を外して、吊容器(イルリガートル500ml)に繋げば病院処置の様に鼻洗浄できます。鼻炎の人にはお勧め商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする