うがい受け容器

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20532505 品番FRJ-9607
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

指がかかる構造なので、保持がラクにできます。

材質ポリプロピレン 容量(mL)860 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×132×85 耐熱温度(℃)100 松吉医科器械コード23-3792-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20532505
2024-09-02
用途:
歯磨き介護時
その他業種

持ち手が付いているので、掴みやすく、軽いのでとても
使用しやすいです。

対象商品:
20532505
2021-12-07
用途:
介護用

取っ手が両方にあって使いやすく、何より安い! 入院時にもあると便利です。

対象商品:
20532505
2021-03-25
用途:
往診に行く時
医療・福祉・介護関連業

*とにかく値段が安い
*往診に何軒かまわる時に常に新しい物を用意出来
るので何個かあるととても重宝します。
*持ち手が左右にあるので、どちらからも持つ事が
出来て便利です

対象商品:
20532505
2021-04-13
用途:
うがい受けで 飛散しないように
不動産業

総合病院で数週間入院中・使用してた物と同じで
持ちやすさとか特性を把握できてたので購入しました

対象商品:
20532505
2020-09-21
用途:
介護

介護に使いやすくいい商品ですね、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

2020-03-09
用途:
父親の介護
医療・福祉・介護関連業

父親の介護にと購入。安いし持ち手がついていて使いやすいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする