※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VK3000シリーズ VK3120Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
Rc
注文コード
20533714
品番
VK3120Y-6DO-01-Q
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
管接続口径
1/8(P、A、Bポート)
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナル(コネクタなし)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
バルブ
(Y) 低ワット用(DC2W)
CADデータダウンロード