ソフトメディカル
ソフトメディカルの 専門診療・科目別
ソフトメディカルの 産婦人科用品
ソフトメディカルの 診察用具 産婦人科用
ネオメトロ (子宮頸管拡張器) (ディスク型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20533792
品番
TM-880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
シリコーンゴム製の子宮頸管拡張器。
EOG滅菌済。
容量(mL)
100
タイプ
ディスク型
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X00007000005
松吉医科器械コード
20-2731-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器