松吉医科器械
松吉医科器械の 専門診療・科目別
松吉医科器械の 産婦人科用品
松吉医科器械の 授乳用品
病産院用母乳実感直付け乳首
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20534298
品番
1126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
哺乳運動の研究から開発された母乳を飲んでいるときに近い感覚で哺乳できる乳首です。
仕様
煮沸○、薬液洗浄○、オートクレープ○(121℃以下)
材質
シリコーンゴム
サイズ
SS
タイプ
一般新生児用
松吉医科器械コード
23-3822-01