曜日別特売
10-SY5230-5U1-C6 5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5230 SMC 20535209

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ/クリーン/低発塵 10-SYシリーズ 10-SY5230

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Φ6ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20535209品番10-SY5230-5U1-C6
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5切換方式2位置ダブル管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする