スキナゲートメッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(12巻) 注文コード 20537475 品番 SGM25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

極低刺激性絆創膏。
柔軟性・透湿性に優れた汎用性不織布タイプ。
ガーゼの固定、カテーテル・チューブの固定。

テープ長さ(m)7 テープ幅(mm)25 松吉医科器械コード19-2500-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20537475
2020-01-29
用途:
口を閉じるためのテープ
医療・福祉・介護関連業

睡眠時に唇を開けてないようにするため、口閉じのテープとして使っています。とても良いです。この単品のものを購入して3年以上毎日使っていましたが、これはお買い得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする