曜日別特売
No.38K メッシュポアK ニチバン 20538035

メッシュポアK

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード20538035品番No.38K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥704
販売価格(税別)
640

網目構造の丈夫なポリエステル不織布の粘着包帯です。粘着力が高く、ガーゼやカテーテルの固定に適しています。
粘着力に富み、各部位によくつき、被覆保護・固定性に優れています。
屈曲部位、関節部位にもよくフィットする伸縮性と柔らかさがあります。
はく離紙は、使用時にはがしやすいよう切れ目入りです。
使用部位の発汗や浸出液の蒸散に対応する高度の通気性・透湿性があり、長時間使用してもムレやカブレを抑えます。またカブレやカユミの原因となる蛍光染料は使用しておりません。

用途
脱脂綿、ガーゼの被覆・固定。注射針・穿刺針の固定。カテーテル、チューブの固定。シップ剤の被覆・固定。ギプスの辺縁被覆保護。
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)10アズワン品番0-9025-02松吉医科器械コード19-2515-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538035
2024-11-06
用途: 創傷部にガーゼを固定する為に使用する

皮膚に程良く適度な粘着力でガーゼが固定出来ますし、通気性が良いらしく絆創膏よりも被れにくいです。
1ヶ月前にドラッグストアで買った、ニチバンのおそらく同等品質で半分の長さ(5メートル)の商品と比べると、かなりお買い得な商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20538035
2020-08-31
用途: 睡眠時の無呼吸改善のため口に貼ります。
R.O.純水工房

ニチバンのテープは医療現場でも使用されおり安心です。

対象商品 : 20538035
2020-06-02
用途: 薬の貼り付け
その他業種

こちらのテープは、肌に優しくて荒れることがありません。裏の紙も5㎝幅のものより薄いので扱いが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする